Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLF97BCP50 Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl - LF97BCP50

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLF97BCP50 Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 444 m³/h

  • Leistungsregelung - 5 Stufen

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003832097

Artikelnummer

SIZLF97BCP50

Herstellernummer

LF97BCP50

Hersteller

SIZ

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

444 m³/h

Leistungsregelung:

5 Stufen

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Breite:

898 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Randabsaugung:

nein

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

146 W

Tiefe:

600 mm

Geräuschemission:

54 dB(A) re 1

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Gesamthöhe:

744...1044 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Höhe der Haube:

46 mm

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

331 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

31.7 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Bauform Insel-Esse Für Deckenmontage über Kochinseln 90 cm mit Rückstauklappe Design Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Beleuchtungsstärke: 409 lux Farbtemperatur: 3500 K Betriebsart und Leistung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 443 m³/h Intensivstufe 726 m³/h Max. Förderleistung: 726 m3/h Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW Betriebsart und Bedienung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Leistung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB Komfort Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm Gesamtanschlusswert: 146 W Spannung: 220 - 240 V Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)