Siemens Hausgerate - SIZLE66MAC00 Dunstabzug Zwischenhaube 60cm silbermeta - LE66MAC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Auszug
Gehäusegrundfarbe - Silber
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Randabsaugung - nein
Packung
1 ST
Bauart:
Auszug
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
256 W
Gesamthöhe:
402...402 mm
Breite:
599 mm
Tiefe:
271 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
620 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
410 m³/h
Geräuschemission:
70 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
68 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C


