Siemens Hausgerate - SIZLE63MAC00 Dunstabzug Zwischenhaube 60cm silbermeta - LE63MAC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Auszug
Gehäusegrundfarbe - Silber
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Randabsaugung - nein
Packung
1 ST
Bauart:
Auszug
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
126 W
Gesamthöhe:
402...402 mm
Breite:
599 mm
Tiefe:
271 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
360 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
250 m³/h
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
66 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C


