Siemens Hausgerate - SIZLB78574 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm edelst - LB78574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Einbau
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - umrüstbar
Packung
1 ST
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
ja
Anschlusswert:
277 W
Gesamthöhe:
418...418 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
300 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
sonstige
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
630 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
310 m³/h
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
waschbare Synthetik
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
106 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.4 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D


