Startseite

Siemens Hausgerate - SIZLB55565 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 50cm silber - LB55565

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZLB55565 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 50cm silber

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - umrüstbar

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

umrüstbar

Randabsaugung:

nein

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

206 W

Gesamthöhe:

255...255 mm

Breite:

530 mm

Tiefe:

380 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

363 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

268 m³/h

Geräuschemission:

56 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

78 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Lüfterbaustein, für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln, mit Rückstauklappe, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Normalbetrieb 360 m³/h und Intensivstufe 590 m³/h, wahlweise Abluft oder Umluftbetrieb (Aktivkohlefilter wird benötigt), spülmaschinengeeigneter Metall-Fettfilter, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15 w(Niedervolt), Abmessungen: 25,5x53x38cm, Farbe: Silbermetallic