Siemens Hausgerate - SIZKI86NVSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm NoFr 0G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242003894569
Artikelnummer
SIZKI86NVSE0
Herstellernummer
KI86NVSE0
Hersteller
SIZ
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
integrierbar
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
234 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
76 l
Höhe:
1772 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
541 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Bruttofassungsvermögen gesamt:
260 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
184 l
Frostfree System:
ohne
Tiefe:
548 mm
Sternkennzeichnung:
4
Nischenhöhe:
1775...1775 mm
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Klimaklasse:
SN-ST
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Nischenbreite:
560...560 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


