Siemens Hausgerate - SIZKI72LADE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 248L. E w - KI72LADE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt - 249 l
Höhe - 1577 mm
Packung
1 ST
EAN
4242003876961
Artikelnummer
SIZKI72LADE0
Herstellernummer
KI72LADE0
Hersteller
SIZ
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:
249 l
Höhe:
1577 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
174 kWh
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
34 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
214 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
558 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Gefrierleistung:
3 kg/24h
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Tiefe:
545 mm
Nischenhöhe:
1580...1580 mm
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Sternkennzeichnung:
4
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischenbreite:
560...560 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Getränkespender:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


