Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI52FADF0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 204L.

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI52FADF0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 0G 204L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003849873

Artikelnummer

SIZKI52FADF0

Herstellernummer

KI52FADF0

Hersteller

SIZ

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Bruttofassungsvermögen gesamt:

224 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

189 l

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe:

1397 mm

Breite:

558 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

219 kWh

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

F

Tiefe:

545 mm

Nischenhöhe:

1400...1400 mm

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Sternkennzeichnung:

4

Möbeltürbefestigung:

fest

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Nischenbreite:

560...560 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Getränkespender:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Türanschlag wechselbar:

ja

Leistung und Verbrauch Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach Maße Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Transportgriffe Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller Flaschenkamm Montage EU19_EEK_D: F Total Volume EEC EU19: 204 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 189 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 15 l EU19_Volumen 4-Sterne-Fach_D: 15 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 3 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 219 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-ST EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 38 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 10 h