Siemens Hausgerate - SIZKI42L2FE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L. E w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002468318
Artikelnummer
SIZKI42L2FE0
Herstellernummer
KI42L2FE0
Hersteller
SIZ
Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:172 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:15 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:147 kWh, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Gefrierleistung:3 kg/24h, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:541 mm, Höhe:1221 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1225...1225 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Warnsignal bei Fehlfunktion:hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


