Siemens Hausgerate - SIZKI41R2FE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 204L. E - KI41R2FE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Dekorfähig:mit Zubehör möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:204 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:101 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:541 mm, Höhe:1221 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1225...1225 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Warnsignal bei Fehlfunktion:hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


