Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI31RVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 165L E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI31RVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 165L E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002468240

Artikelnummer

SIZKI31RVFE0

Herstellernummer

KI31RVFE0

Hersteller

SIZ

Flachscharnier-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 165 l Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:mit Zubehör möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:165 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:96 kWh, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:541 mm, Höhe:1021 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1025...1025 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G