Siemens Hausgerate - SIZKI22LVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L E we - KI22LVFE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Einbaukühlschrank, Flachscharnier-Technik, EEK: E, Energieverbrauch 144 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 119 l davon 15 l Gefrierfach, LED Beleuchtung, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, akustischer Türalarm, Flaschenwelle für zwei Flaschen, 1 freshBox, Abmessungen (HxBxT): 87,4x54,1x54,8cm Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:mit Zubehör möglich, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Breite:541 mm, Höhe:874 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:880...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


