Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI21RNSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L. S - KI21RNSE0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI21RNSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L. S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

KI21RNSE0 Schlepptür-Technik, EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 136 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:150 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:136 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:92 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:541 mm, Höhe:874 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:880...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G