Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKG39NXIDR Kuhl-Gefrierkombi 60cm NoFr 0G 279/89L D - KG39NXIDR

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKG39NXIDR Kuhl-Gefrierkombi 60cm NoFr 0G 279/89L D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003834909

Artikelnummer

SIZKG39NXIDR

Herstellernummer

KG39NXIDR

Hersteller

SIZ

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

400 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

366 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

182 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

279 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

87 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Höhe:

2030 mm

Tiefe:

660 mm

Gefrierleistung:

14 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

16 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

sonstige

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Design Türen Edelstahl antiFingerPrint , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikaler Stangengriff LED mit Soft Start im Kühlteil Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen ! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller Frischhaltesystem Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Anschlusswert: 100 W Nennspannung: 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale