Siemens Hausgerate - SIZKG36N2ICF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauform - Standgerät
Nettofassungsvermögen gesamt - 321 l
Packung
1 ST
EAN
4242003898482
Artikelnummer
SIZKG36N2ICF
Herstellernummer
KG36N2ICF
Hersteller
SIZ
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Nettofassungsvermögen gesamt:
321 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
103 l
Höhe:
1860 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Nutzinhalt des Kühlfachs:
218 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
665 mm
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Gefrierleistung:
9.5 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
14 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


