Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKG36EALCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C e - KG36EALCA

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKG36EALCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003869444

Artikelnummer

SIZKG36EALCA

Herstellernummer

KG36EALCA

Hersteller

SIZ

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

312 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

308 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

149 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

214 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Höhe:

1860 mm

Tiefe:

650 mm

Nischentiefe:

0 mm

Gefrierleistung:

5.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Design Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh ¿0°C¿ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage EU19_EEK_D: C Total Volume EEC EU19: 308 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 214 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 94 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 5.5 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 149 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 38 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 18 h