Siemens Hausgerate - SIZKF96RSBEA KA1/4hl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr. 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002671794
Artikelnummer
SIZKF96RSBEA
Herstellernummer
KF96RSBEA
Hersteller
SIZ
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 572 l Nutzinhalt Kühlfächer: 401 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 171 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 171 l Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg Energieverbrauch / Jahr: 320 kWh/a Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB Design Türen schwarz, Seitenwände cast iron Glastüre, Tür schwarz, Seiten cast iron LED Beleuchtung Lichtrückwand Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Urlaubsschaltung Optische Warnanzeige Tür offen, Akustischer Türalarm Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar airFreshFilter 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller ohne / 0 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 Gemüsebehälter auf Rollen Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Eis-Twister SuperGefrieren: ja WEINLAGERN Maße Gerätemaße ( H x B x T): 183.0 cm x 90.6 cm x 73.6 cm Technische Informationen 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung Zubehör Länderspezifische Optionen Auf Basisder Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter 220 - 240 V Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:4-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Dekorfähig:nicht möglich, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:2, Nettofassungsvermögen gesamt:572 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:906 mm, Höhe:1830 mm, Tiefe:736 mm, Warnsignalbei Fehlfunktion:sichtbar, Innenlüfter im Kühlteil, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


