Siemens Hausgerate - SIZKF96NAXEA KA1/4hl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr. 0G - KF96NAXEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 4-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242003895979
Artikelnummer
SIZKF96NAXEA
Herstellernummer
KF96NAXEA
Hersteller
SIZ
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
220...240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nettofassungsvermögen gesamt:
605 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nutzinhalt des Kühlfachs:
405 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
200 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
910 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
731 mm
Gefrierleistung:
13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
6
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


