Siemens Hausgerate - SIZKA95NAIEP SbS best.aus: KS36VAIDP + GS36NAIEP W.Ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauform - Standgerät
Grundfarbe der Tür - Edelstahl
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
EAN
4242003892060
Artikelnummer
SIZKA95NAIEP
Herstellernummer
KA95NAIEP
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
242 l
Höhe:
1860 mm
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Nutzinhalt des Kühlfachs:
346 l
Frostfree System:
Gefriergerät
Tiefe:
650 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Gefrierleistung:
20 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
25 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


