Siemens Hausgerate - SIZKA93GAIEP SbS NoFr IceM Festwasseranschl. Wassersp - KA93GAIEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Side-by-Side
Lage des Gefrierteils - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 240 W
Nettofassungsvermögen gesamt - 531 l
Packung
1 ST
EAN
4242003867013
Artikelnummer
SIZKA93GAIEP
Herstellernummer
KA93GAIEP
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Side-by-Side
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
240 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
531 l
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
323 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
191 l
Höhe:
1787 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
908 mm
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Bruttofassungsvermögen gesamt:
598 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
369 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
707 mm
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Automatischer Eiswürfelbereiter:
ja
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Gefrierleistung:
13 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Lagerung bei Stromausfall:
8 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


