Siemens Hausgerate - SIZHZ915003 GlasbrAter 5.4L - HZ915003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - ja
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
HZ915003 Glasbräter 5,4 L Material: Glas Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 132 mm x 203 mm x 348 mm Max. Beladung: 11kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Geeignet für Herde, Geeignet für Mikrowellengeräte, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte


