Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ66X600 Fachbodenverblendung - HZ66X600

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ66X600 Fachbodenverblendung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Mit Griff - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003694534

Artikelnummer

SIZHZ66X600

Herstellernummer

HZ66X600

Hersteller

SIZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Mit Griff:

nein

HZ66X600 Fachbodenverblendung Material: Edelstahl Maße des Zubehörs (HxBxT): 32 mm x 594 mm x 32 mm Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Geeignet für Herde