Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ634000 Back- und Bratrost (Standartd) - HZ634000

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ634000 Back- und Bratrost (Standartd)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003682296

Artikelnummer

SIZHZ634000

Herstellernummer

HZ634000

Hersteller

SIZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kombirost

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Back- und Bratrost (Standard)