Siemens Hausgerate - SIZHZ631070 Backblech emailliert - HZ631070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Geeignet für Herd - ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - nein
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Backblech, emailliert


