Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ617000 Pizzaform - HZ617000

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ617000 Pizzaform

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Mit Griff - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003693452

Artikelnummer

SIZHZ617000

Herstellernummer

HZ617000

Hersteller

SIZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Mit Griff:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Hochwertige Pizzaform mit einem besonders großen Durchmesser von 35 cm. Innen und außen emailliert. Spülmaschinenfest.