Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ542000 Universalpfanne gr emailliert Backwagen - HZ542000

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ542000 Universalpfanne gr emailliert Backwagen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - ja

  • Grundfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

ja

Grundfarbe:

grau

HZ542000 Universalpfanne,gr emailliert, Backwagen Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 400 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Art des Zubehörs/Ersatzteils:Fettpfanne, Geeignet für Herde, Grundfarbe:grau