Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ438301 Teleskopauszug 3fach - HZ438301

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ438301 Teleskopauszug 3fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Höhe:

10 mm

HZ438301 3fach Teleskopauszug Material: Edelstahl Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Art des Zubehörs/Ersatzteils:Backauszug, Geeignet für Herde, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Höhe:10 mm