Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ438201 Teleskopauszug 2fach - HZ438201

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ438201 Teleskopauszug 2fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - ja

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

ja

Höhe:

10 mm

Dank 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Material: Edelstahl Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Art des Zubehörs/Ersatzteils:Backauszug, Geeignet für Herde, Höhe:10 mm