Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ431002 Backblech emailliert grau - HZ431002

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ431002 Backblech emailliert grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Mit Griff - nein

  • Grundfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

grau

Höhe:

4 mm

HZ431002 Backblech, emailliert, grau Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 29 mm x 465 mm x 375 mm Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Art des Zubehörs/Ersatzteils:Backblech, Geeignet für Herde, Grundfarbe:grau, Höhe:4 mm