Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ394301 Verbindungsleiste - HZ394301

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ394301 Verbindungsleiste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - nein

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

nein

Geeignet für Einbaugeräte:

nein

Mit Griff:

nein

Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Geeignet für Mikrowellengeräte:nein, Geeignet für Herde:ja, Ausführung:Verbindungsleiste