Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ390522 Grillplatte fA1/4r Varioinduktion - HZ390522

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ390522 Grillplatte fA1/4r Varioinduktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

ja

Grundfarbe:

schwarz

Länge:

245 mm

Breite:

365 mm

Geeignet für Varioinduktion (4 von 4 Feldern werden abgedeckt), zum professionellen Grillen, mit Ölauffangrinne, spülmaschinengeeignet, Aluguss mit Silikongriffen, Außenmaße: 36,5x24,5 cm, Bodenfläche innen: 36,5x20 cm