Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ327000 Backstein - HZ327000

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ327000 Backstein

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ausführung:Backstein, Geeignet für Mikrowellengeräte:nein, Geeignet für Herde:ja