Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ298105 Simmer plate - HZ298105

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ298105 Simmer plate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Mit Griff - nein

  • Grundfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003440094

Artikelnummer

SIZHZ298105

Herstellernummer

HZ298105

Hersteller

SIZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

schwarz

Geeignet für Standgeräte:

ja

Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ausführung:sonstige, Geeignet für Herde:ja, Geeignet für Mikrowellengeräte:nein