Siemens Hausgerate - SIZHK9S5A220 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA EcoClean ZwK - HK9S5A220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242003807347
Artikelnummer
SIZHK9S5A220
Herstellernummer
HK9S5A220
Hersteller
SIZ
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Grundfarbe:
weiß
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
10900 W
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Bräterzone:
ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
nein
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Nettovolumen:
66 l
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Größe:
groß (65 l und größer)


