Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHK9R3A220 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA EcoClean ZwK - HK9R3A220

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHK9R3A220 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA EcoClean ZwK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Heiztechnik der Kochstellen - Halogen

  • Anschlusswert - 10800 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003807330

Artikelnummer

SIZHK9R3A220

Herstellernummer

HK9R3A220

Hersteller

SIZ

Bauform:

Standgerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Heiztechnik der Kochstellen:

Halogen

Anschlusswert:

10800 W

Bauart:

sonstige

Zündsicherung:

nein

Breite:

600 mm

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

850 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

0

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Bräterzone:

ja

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

nein

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Umluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.98 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.79 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.98 kWh

Nettovolumen:

66 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.79 kWh

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

groß (65 l und größer)

Kochfeld: Glaskeramik vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW hinten links: Bräterzone 2.4 kW hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW 4 Restwärmeanzeigen Backofentyp und Heizart Elektro-Standherd 60cm mit 7Beheizungsarten: 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 66 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einhängegestell Teleskopauszug nachrüstbar Design versenkbare Drehwähler Backrohr (Innenfläche): granit Glanz-Emaille Reinigung ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand Vollglas-Innentür Komfort Mechanische Backofensteuerung, Elektronikuhr mit LED-Display Electronik-Uhr Schnellaufheizung Halogenleuchte 21cm Blende (eine Schiene) Zubehör 1 x Universalpfanne, 1 x Rost Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Geringe Türtemperatur Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:66 l Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 10.8 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm Höhenverstellbare Füße Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:weiß, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:10800 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:850 mm, Breite:600 mm, Tiefe:600 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:Halogen, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Normalkochstellen:0, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Mit Zweikreiszone, Mit Bräterzone, Anzahl der Brennstellen:0, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,98 kWh, Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0,79 kWh, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,98 kWh, Nutzinhalt:66 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,79 kWh, Energieeffizienzindex (EEI):95,2, Backofen-Reinigung:ohne, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D