Siemens Hausgerate - SIZHERDSET START E-Herd Set: HE113FBS2 + EA645GN17 + HZ43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002923992
Artikelnummer
SIZHERDSET START
Herstellernummer
HERDSET START
Hersteller
SIZ
Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Energieart Kochfeld:Strom, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhöhe:600...604 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Heiztechnik der Kochstellen:sonstige, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Normalkochstellen:4, Mit Zweikreiszone, Mit Bräterzone, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:0,98 kWh, Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0,79 kWh, Nutzinhalt:66 l, Energieeffizienzindex (EEI):95,2, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


