Siemens Hausgerate - SIZHE510ABS2 Einbauherd 3D 5Betriebsarten schwarz-ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Kochfeldsteuereinheit integriert - nein
Nischenhöhe - 600...604 mm
Nischenbreite - 560...568 mm
Packung
1 ST
EAN
4242003839614
Artikelnummer
SIZHE510ABS2
Herstellernummer
HE510ABS2
Hersteller
SIZ
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Nischenhöhe:
600...604 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
ohne
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh


