Siemens Hausgerate - SIZHB634GBS1 Einbaubackrohr 4D 13BA EcoClean Disp. Uh - HB634GBS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Absicherung des Gerätes - 16 A
Höhe - 595 mm
Breite - 595 mm
Packung
1 ST
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
585...595 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nettovolumen:
71 l
Größe:
groß (65 l und größer)


