Siemens Hausgerate - SIZHB574ABR1 Einbaubackrohr 3D 7 Betriebsarten Pyroly

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002160373
Artikelnummer
SIZHB574ABR1
Herstellernummer
HB574ABR1
Hersteller
SIZ
Backofentyp und Heizart Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Auszug nachrüstbar (s. Sonderzubehör) HZ 338357, 3fach-Teleskop-Vollauszug Plus Design Email grau Reinigung activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik Komfort EasyClock cookControl 10 Programme Schnellaufheizung Halogenleuchte Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur max. 30°C (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte) Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Technische Info: Länge Netzkabel: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh Zahl derGarräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Bauform:Einbaugerät,Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Elektroanschlusswert:3600 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:548 mm, Nischenhöhe:585...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A, Energieeffizienzindex (EEI):95,3, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,99 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,81 kWh, Nutzinhalt:71 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


