Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHB510ABR1 Einbaubackrohr 3D Plus 5 Betriebsarten e - HB510ABR1

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHB510ABR1 Einbaubackrohr 3D Plus 5 Betriebsarten e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Kochfeldsteuereinheit integriert - nein

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003839577

Artikelnummer

SIZHB510ABR1

Herstellernummer

HB510ABR1

Hersteller

SIZ

Bauform:

Einbaugerät

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Elektroanschlusswert:

3600 W

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

595 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

585...595 mm

Nischenbreite:

560...568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

ohne

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.97 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.81 kWh

Nettovolumen:

71 l

Größe:

groß (65 l und größer)

Backofentyp und Heizart Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design Drehknebel Email grau Reinigung Komfort Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung Halogenleuchte Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur Technische Info: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus imUmluft-Modus: 0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ100 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.