Siemens Hausgerate - SIZGS54NAWCV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr IceM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nutzinhalt - 328 l
Sternkennzeichnung - 4
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
EAN
4242003895412
Artikelnummer
SIZGS54NAWCV
Herstellernummer
GS54NAWCV
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nutzinhalt:
328 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
170 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
700 mm
Höhe:
1710 mm
Tiefe:
780 mm
Lagerung bei Stromausfall:
14 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
23 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
2
Mit Beleuchtung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein