Siemens Hausgerate - SIZGS29NFWEV Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr. 200L - GS29NFWEV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen:
221 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
221 kWh
Nettovolumen:
200 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1610 mm
Tiefe:
650 mm
Lagerung bei Stromausfall:
25 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
20 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
1
Mit Beleuchtung:
nein