Siemens Hausgerate - SIZGI21VADE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 96L. - GI21VADE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242003840351
Artikelnummer
SIZGI21VADE0
Herstellernummer
GI21VADE0
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen:
98 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
176 kWh
Nettovolumen:
96 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Breite:
558 mm
Höhe:
874 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
880...880 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
22 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Gefrierleistung:
8 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein