Startseite

Siemens Hausgerate - SIZFF020LMB2 Mikrowelle 800W 20L 5Stufen schwarz - FF020LMB2

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZFF020LMB2 Mikrowelle 800W 20L 5Stufen schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

  • Garraumfassungsvermögen - 20 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003905197

Artikelnummer

SIZFF020LMB2

Herstellernummer

FF020LMB2

Hersteller

SIZ

Bauform:

Standgerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle-solo

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Anschlusswert:

1270 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe:

260 mm

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

345 mm

Spannung:

220...230 V

Grundfarbe der Front:

schwarz

Breite:

442 mm

Drehteller:

ja

Betriebsart Grill:

nein

Steuerung:

elektromechanisch

Betriebsart Heißluft:

nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

nein

Automatikprogramme:

nein

Durchmesser Drehteller:

270 mm

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l Design Garraum lackiert grau Reinigung humidClean Komfort Drehwähler Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen LED-Innenbeleuchtung 27 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345mm Bauform:Standgerät, Art des Mikrowellengerätes:Mikrowelle-solo, Spannung:220...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1270 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Garraumfassungsvermögen:20 l, Max. Mikrowellenleistung:800 W, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Front:schwarz, Höhe:260 mm, Breite:442 mm, Tiefe:345 mm, Steuerung:elektromechanisch, Anzahl der Leistungsstufen:5, Drehteller:ja, Durchmesser des Drehtellers:270 mm