Siemens Hausgerate - SIZEX875LGA7 Kochfeld Set: EX875LX67E + HZ9VDSB2 flb - EX875LGA7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - sonstige
Packung
1 ST
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220...240 V
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
ja
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
B
Breite:
812 mm
Höhe:
223 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
750...750 mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
223...223 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein