Siemens Hausgerate - SIZEX801LYC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 2x - EX801LYC1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
EAN
4242003716946
Artikelnummer
SIZEX801LYC1E
Herstellernummer
EX801LYC1E
Hersteller
SIZ
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Tiefe:
512 mm


