Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEX801LGA7 Kochfeld Set: EX801LX67E + HZ9VDSB2 flb - EX801LGA7

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEX801LGA7 Kochfeld Set: EX801LX67E + HZ9VDSB2 flb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - nein

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220...240 V

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

ja

Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:

B

Breite:

792 mm

Höhe:

227 mm

Tiefe:

512 mm

Einbaubreite:

780...780 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Einbautiefe:

227...227 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7400 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Mit integriertem Dunstabzug, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):B, Breite:792 mm, Höhe:227 mm, Tiefe:512 mm, Einbaubreite:780...780 mm, Einbauhöhe:500 mm, Einbautiefe:227...227 mm