Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEX601LXC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2x - EX601LXC1E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEX601LXC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Grundfarbe des Rahmens - sonstige

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003697627

Artikelnummer

SIZEX601LXC1E

Herstellernummer

EX601LXC1E

Hersteller

SIZ

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

sonstige

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

572 mm

Tiefe:

512 mm

Profi-Ausstattung 2 x varioInduktion Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen Design: flächenbündiges Design Dual LightSlider-Bedienung Komfort powerMove Plus quickStart reStart Hauptschalter 17 Leistungs-Stufen Schnelligkeit: powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich Umwelt und Sicherheit: Energieverbrauchsanzeige 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Leistung und Größe: Anschlusswert: 7.4 kW Maße Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Technische Informationen Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm