Siemens Hausgerate - SIZET645HN17E Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr BrAter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - elektrisch
Rahmenausführung - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Lage der Steuerung - vorne
Packung
1 ST
EAN
4242003612316
Artikelnummer
SIZET645HN17E
Herstellernummer
ET645HN17E
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
elektrisch
Rahmenausführung:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Mit Zweikreiszone:
ja
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
583 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Sensorkochstellen:
0
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
ja
Tiefe:
513 mm


