Siemens Hausgerate - SIZET601FNP1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr BrAter - ET601FNP1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 576 x 516 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)Benutzerfreundlichkeit touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer :Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). countDown-Funktion : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz powerBoost-Funktion vorne rechts: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design flächenbündiges Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar). Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 572 x 512 Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 8300 W Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte. Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Grundfarbe des Rahmens:sonstige, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:sonstige, Elektroanschlusswert:8300 W, Lage der Steuerung:vorne, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:572 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:512 mm, Einbauhöhe:51 mm


